曜日別特売

埋込用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形

埋込用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形 - Panasonic(パナソニック)
適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)ホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70336857WCS3824W
7,750
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする