高視認性防護服レインパンツ

高視認性防護服レインパンツ - アゼアス高視認性防護服レインパンツ - アゼアス高視認性防護服レインパンツ - アゼアス高視認性防護服レインパンツ - アゼアス

この製品は、日中の視認性を向上させる蛍光生地と薄暮及び夜間の視認性を向上させる再帰性反射材とを使用することで様々な姿勢でも光を反射します。

用途高視認性防護服仕様裾アジャスター/止水ファスナー貫通脇ポケット種別パンツ材質3層メンブレンラミネート・ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート、導電糸入)・テクシャス区分繰り返し利用RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T 8127 クラス1適合材質(反射板)JIS T 8127適合品 3Mスコッチライト、JIS T 8127適合品 ORALITE(R)使用縫い目形式内縫い内容量1枚
注意
※高視認性防護服で使用されております、蛍光素材はその素材の特性上、長期使用時や未使用において退色する場合があります。退色については、定期的に確認して、劣化が認められた場合は使用しないでください。
※高視認性防護服の生産工程において、再帰性反射材の一部表面に小さな傷がつく場合がありますが、製品全体の再帰性反射性能を著しく低下させることはありませんので、製品交換の対象とはなりません。
※高視認性防護服で使用されております、蛍光素材はその素材の特性上、同一の製品におきましても若干の色ブレが発生することがあります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70335475AZ LITE10203蛍光イエローM
20,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70335484AZ LITE10203蛍光イエローL
20,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70335493AZ LITE10203蛍光イエローLL
20,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70335414AZ LITE10203蛍光イエロー3L
20,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70335423AZ LITE10203蛍光イエロー4L
20,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70335432AZ LITE10203蛍光オレンジレッドM
20,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70335527AZ LITE10203蛍光オレンジレッドL
20,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70335536AZ LITE10203蛍光オレンジレッドLL
20,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70335545AZ LITE10203蛍光オレンジレッド3L
20,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70335554AZ LITE10203蛍光オレンジレッド4L
20,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする