アゼアス
インナージャケット
AZ LITE(R) 10107と合わせる事で通年対応が可能になります。
用途
高視認性防護服
色
紺
材質
高密度タフタ ポリエステル100%
区分
繰り返し利用
材質(中綿)
ポリエステル95% アクリル5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
縫い目形式
内縫い
内容量
1枚
注意
※高視認性防護服で使用されております、蛍光素材はその素材の特性上、長期使用時や未使用において退色する場合があります。退色については、定期的に確認して、劣化が認められた場合は使用しないでください。
※高視認性防護服の生産工程において、再帰性反射材の一部表面に小さな傷がつく場合がありますが、製品全体の再帰性反射性能を著しく低下させることはありませんので、製品交換の対象とはなりません。
※高視認性防護服で使用されております、蛍光素材はその素材の特性上、同一の製品におきましても若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70335563
10921
M
¥
9,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70335572
10921
L
¥
9,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70335588
10921
LL
¥
9,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70335597
10921
3L
¥
9,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください