曜日別特売

アルミ製室名札 FRプレート正面型:在空表示付

アルミ製室名札 FRプレート正面型:在空表示付 - フジタ[室名札・標識]アルミ製室名札 FRプレート正面型:在空表示付 - フジタ[室名札・標識]アルミ製室名札 FRプレート正面型:在空表示付 - フジタ[室名札・標識]アルミ製室名札 FRプレート正面型:在空表示付 - フジタ[室名札・標識]
(1件のレビュー)

デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。

用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適表示内容空室/使用中材質アルミ型材アルマイト仕上高さ(mm)40奥行(mm)15表示(スライド可変)アクリルマット板表示方式UV印刷材質(フレーム)アルミ型材アルマイト仕上内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※屋内専用です。
※個人宅は配送不可です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70336884FTR-1154
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
70336893FTR-2204
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70336902FTR-3264
7,200
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70336884
2020-05-11
用途: 会議室のドアに

固定プレートに穴はあるのに、ビスが付いていないのはなぜ?
別にビスだけ購入するって変では?
物自体は、問題ないのですが、
結局、両面テープで固定しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする