曜日別特売

アクリル製室名札 GFプレート正面型

アクリル製室名札 GFプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]アクリル製室名札 GFプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]アクリル製室名札 GFプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]アクリル製室名札 GFプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]アクリル製室名札 GFプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]アクリル製室名札 GFプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]アクリル製室名札 GFプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]アクリル製室名札 GFプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]

フジタのアクリル室名札。

材質アクリルマット板表示方式UV印刷内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※屋内専用です。
全32種類を絞り込む
表示内容
高さ(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70337015GF150和室250【アクリル】ホワイト60(基盤)3
5,800
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337024GF150女子更衣室250【アクリル】ホワイト60(基盤)3
5,800
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337033GF150応接室250【アクリル】ホワイト60(基盤)3
5,800
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337042GF150応接室250【アクリル】ホワイト60(基盤)3
5,800
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337058GF200控室250【アクリル】ホワイト80(基盤)3
5,800
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337067GF200男子トイレ250【アクリル】ホワイト80(基盤)3
5,800
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337076GF200応接室250【アクリル】ホワイト80(基盤)3
5,800
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337085GF200談話室250【アクリル】ホワイト60(基盤)3
5,800
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337094GF15015‐102(男女)200【アクリル】アイボリー200(基盤)5
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337103GF15015-103(車椅子)150【アクリル】アイボリー150(基盤)5
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337112GF15015-101(女子トイレ)200【アクリル】アイボリー200(基盤)5
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337128GF15015-103(車椅子)200【アクリル】アイボリー200(基盤)5
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337137GF20015-101(女子トイレ)150【アクリル】アイボリー150(基盤)5
6,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337146GF20015-101(女子トイレ)200【アクリル】アイボリー200(基盤)5
6,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337155GF20015-103(車椅子)200【アクリル】アイボリー200(基盤)5
6,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337164GF20015-103(車椅子)150【アクリル】アイボリー150(基盤)5
6,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337173GF150社長室250【アクリル】ライトグレー60(基盤)3
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337182GF150和室250【アクリル】ライトグレー60(基盤)3
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337198GF150事務室250【アクリル】ライトグレー60(基盤)3
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337207GF150多目的室250【アクリル】ライトグレー80(基盤)3
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337216GF200受付250【アクリル】ライトグレー80(基盤)3
6,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337225GF200男子更衣室250【アクリル】ライトグレー80(基盤)3
6,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337234GF200仮眠室250【アクリル】ライトグレー60(基盤)3
6,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337243GF200女子更衣室250【アクリル】ライトグレー60(基盤)3
6,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337252GF15015‐102(男女)175【アクリル】ブラック151(基盤)5
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337268GF15015-101(女子トイレ)175【アクリル】ブラック151(基盤)5
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337277GF15015-103(車椅子)175【アクリル】ブラック151(基盤)5
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337286GF15015‐102(男女)225【アクリル】ブラック201(基盤)5
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337295GF20015‐102(男女)225【アクリル】ブラック201(基盤)5
6,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337304GF20015-103(車椅子)175【アクリル】ブラック151(基盤)5
6,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337313GF20015-100(男子トイレ)225【アクリル】ブラック201(基盤)5
6,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337322GF20015-101(女子トイレ)225【アクリル】ブラック201(基盤)5
6,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする