曜日別特売

アルミ製室名札 FTプレート正面型

アルミ製室名札 FTプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]アルミ製室名札 FTプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]アルミ製室名札 FTプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]アルミ製室名札 FTプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]アルミ製室名札 FTプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]アルミ製室名札 FTプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]アルミ製室名札 FTプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]アルミ製室名札 FTプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]

フジタのアルミ製室名札。

材質アルミ型材アルマイト仕上奥行(mm)8表示方式UV印刷材質(フレーム)アルミ型材アルマイト仕上内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※屋内専用です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70337338FT150A15-100(男子トイレ)154150
9,300
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337347FT150A15-101(女子トイレ)154150
9,300
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337356FT150A15‐102(男女)154150
9,300
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337365FT150A15-103(車椅子)154150
9,300
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337374FT200A15-100(男子トイレ)204200
14,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337383FT200A15-101(女子トイレ)204200
14,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337392FT200A15‐102(男女)204200
14,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337408FT200A15-103(車椅子)204200
14,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする