曜日別特売

シンプルピクトサイン FSプレート正面型

シンプルピクトサイン FSプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]シンプルピクトサイン FSプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]シンプルピクトサイン FSプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]シンプルピクトサイン FSプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]シンプルピクトサイン FSプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]シンプルピクトサイン FSプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]シンプルピクトサイン FSプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]シンプルピクトサイン FSプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]

フジタのステンレスプレートは、耐久性があり表面が欠けたり割れたりしにくく、新品のような美しさを保ちます。

材質ステンレスHL奥行(mm)3.5表示方式UV印刷フレーム色グレー材質(フレーム)ABS樹脂内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※屋内専用です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70337618FS-615-100(男子トイレ)105105
4,800
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337627FS-615-101(女子トイレ)105105
4,800
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337636FS-615‐102(男女)105105
4,800
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337645FS-615-103(車椅子)105105
4,800
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337654FS-715-100(男子トイレ)150150
6,000
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337663FS-715-101(女子トイレ)150150
6,000
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337672FS-715‐102(男女)150150
6,000
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337688FS-715-103(車椅子)150150
6,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70337697FS-915-100(男子トイレ)200200
7,200
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337706FS-915-101(女子トイレ)200200
7,200
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337715FS-915‐102(男女)200200
7,200
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337724FS-915-103(車椅子)200200
7,200
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする