曜日別特売

ステンレスプレート FTSプレート側面型

ステンレスプレート FTSプレート側面型 - フジタ[室名札・標識]ステンレスプレート FTSプレート側面型 - フジタ[室名札・標識]ステンレスプレート FTSプレート側面型 - フジタ[室名札・標識]ステンレスプレート FTSプレート側面型 - フジタ[室名札・標識]ステンレスプレート FTSプレート側面型 - フジタ[室名札・標識]ステンレスプレート FTSプレート側面型 - フジタ[室名札・標識]ステンレスプレート FTSプレート側面型 - フジタ[室名札・標識]ステンレスプレート FTSプレート側面型 - フジタ[室名札・標識]

フジタのステンレスプレートは、耐久性があり表面が欠けたり割れたりしにくく、新品のような美しさを保ちます。

材質アルミ型材ステンレス貼り奥行(mm)15.5表示方式UV印刷内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※屋内専用です。
全8種類を絞り込む
表示内容
幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70337733FTSY15015-100(男子トイレ)154150
12,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337742FTSY15015-101(女子トイレ)154150
12,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337758FTSY15015‐102(男女)154150
12,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337767FTSY15015-103(車椅子)154150
12,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337776FTSY20015-100(男子トイレ)204200
17,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337785FTSY20015-101(女子トイレ)204200
17,200
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337794FTSY20015‐102(男女)204200
17,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337803FTSY20015-103(車椅子)204200
17,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする