曜日別特売

アクリル室名札 GFプレート正面型

アクリル室名札 GFプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]アクリル室名札 GFプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]アクリル室名札 GFプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]アクリル室名札 GFプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]アクリル室名札 GFプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]アクリル室名札 GFプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]アクリル室名札 GFプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]アクリル室名札 GFプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]

フジタのアクリル室名札。広い空間に面したお部屋におすすめ。

材質アクリルマット板表示方式UV印刷内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※屋内専用です。
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
高さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70338695GF61和室【アクリル】ホワイト80250(基盤)3
5,200
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338704GF61女子トイレ【アクリル】ホワイト60250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338713GF61男子トイレ【アクリル】ホワイト60250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338722GF61控室【アクリル】ホワイト60250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338738GF61男子トイレ【アクリル】ホワイト60250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338747GF61院長室【アクリル】ホワイト80250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338756GF61多目的室【アクリル】ホワイト80250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338765GF61事務室【アクリル】ホワイト80250(基盤)3
5,200
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338774GF61仮眠室【アクリル】ホワイト60250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338783GF61倉庫【アクリル】ホワイト80250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338792GF61面会室【アクリル】ホワイト60250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338808GF61受付【アクリル】ホワイト60250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338817GF61食堂【アクリル】ホワイト80250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338826GF61面会室【アクリル】ホワイト80250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338835GF61社長室【アクリル】ホワイト80250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338844GF61相談室【アクリル】ホワイト60250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338853GF61男子トイレ【アクリル】ホワイト80250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338862GF61社長室【アクリル】ホワイト60250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338878GF61仮眠室【アクリル】ホワイト60250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338887GF61談話室【アクリル】ホワイト60250(基盤)3
5,200
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338896GF6115-101(女子トイレ)【アクリル】アイボリー151175(基盤)5
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338905GF6115-100(男子トイレ)【アクリル】アイボリー150150(基盤)5
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338914GF6115‐102(男女)【アクリル】アイボリー200200(基盤)5
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338923GF6115-103(車椅子)【アクリル】アイボリー201225(基盤)5
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338932GF6115-103(車椅子)【アクリル】アイボリー200200(基盤)5
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338948GF6115-100(男子トイレ)【アクリル】アイボリー200200(基盤)5
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338957GF6115-100(男子トイレ)【アクリル】アイボリー151175(基盤)5
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338966GF6115‐102(男女)【アクリル】アイボリー150150(基盤)5
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338975GF6115-100(男子トイレ)【アクリル】アイボリー151175(基盤)5
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338984GF6115-103(車椅子)【アクリル】アイボリー151175(基盤)5
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70338993GF6115-103(車椅子)【アクリル】アイボリー201225(基盤)5
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70339002GF6115-100(男子トイレ)【アクリル】アイボリー201225(基盤)5
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70339018GF6115-100(男子トイレ)【アクリル】アイボリー201225(基盤)5
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70339027GF6115-101(女子トイレ)【アクリル】アイボリー151175(基盤)5
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70339036GF6115‐102(男女)【アクリル】アイボリー201225(基盤)5
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70339045GF6115-101(女子トイレ)【アクリル】アイボリー150150(基盤)5
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70339054GF6115-103(車椅子)【アクリル】アイボリー151175(基盤)5
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70339063GF6115-100(男子トイレ)【アクリル】アイボリー200200(基盤)5
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70339072GF6115-103(車椅子)【アクリル】アイボリー201225(基盤)5
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70339088GF6115-101(女子トイレ)【アクリル】アイボリー201225(基盤)5
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70339097GF61機械室【アクリル】ライトグレー60250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70339106GF61男子トイレ【アクリル】ライトグレー80250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70339115GF61厨房【アクリル】ライトグレー60250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70339124GF61女子更衣室【アクリル】ライトグレー80250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70339133GF61面会室【アクリル】ライトグレー60250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70339142GF61談話室【アクリル】ライトグレー80250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70339158GF61院長室【アクリル】ライトグレー60250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70339167GF61院長室【アクリル】ライトグレー80250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70339176GF61応接室【アクリル】ライトグレー60250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70339185GF61事務室【アクリル】ライトグレー80250(基盤)3
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする