曜日別特売

ステンレスプレート FTSプレート正面型

ステンレスプレート FTSプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]ステンレスプレート FTSプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]ステンレスプレート FTSプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]ステンレスプレート FTSプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]ステンレスプレート FTSプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]ステンレスプレート FTSプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]ステンレスプレート FTSプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]ステンレスプレート FTSプレート正面型 - フジタ[室名札・標識]

フジタのステンレスプレートは、耐久性があり表面が欠けたり割れたりしにくく、新品のような美しさを保ちます。

材質アルミ型材ステンレス貼り幅(mm)254奥行(mm)8表示方式UV印刷内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※屋内専用です。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70340497FTS61A受付60
8,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340506FTS61A食堂60
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340515FTS61A倉庫60
8,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340524FTS61A厨房60
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340533FTS61A控室60
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340542FTS61A和室60
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340558FTS61A院長室60
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340567FTS61A応接室60
8,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340576FTS61A仮眠室60
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340585FTS61A機械室60
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340594FTS61A事務室60
8,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340603FTS61A社長室60
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340612FTS61A相談室60
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340628FTS61A談話室60
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340637FTS61A面会室60
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340646FTS61A多目的室60
8,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340655FTS61A男子トイレ60
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340664FTS61A女子トイレ60
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340673FTS61A男子更衣室60
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340682FTS61A女子更衣室60
8,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340698FTS81A受付80
8,600
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340707FTS81A食堂80
8,600
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340716FTS81A倉庫80
8,600
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340725FTS81A厨房80
8,600
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340734FTS81A控室80
8,600
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340743FTS81A和室80
8,600
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340752FTS81A院長室80
8,600
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340768FTS81A応接室80
8,600
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340777FTS81A仮眠室80
8,600
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340786FTS81A機械室80
8,600
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340795FTS81A事務室80
8,600
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340804FTS81A社長室80
8,600
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340813FTS81A相談室80
8,600
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340822FTS81A談話室80
8,600
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340838FTS81A面会室80
8,600
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340847FTS81A多目的室80
8,600
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340856FTS81A男子トイレ80
8,600
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340865FTS81A女子トイレ80
8,600
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340874FTS81A男子更衣室80
8,600
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70340883FTS81A女子更衣室80
8,600
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする