GENTI MITEL腰パッドタイプ
安全帯のフック装着・脱着だけの簡単操作で安全確保を実現。
不安安全者が一目で分かります。
現場作業員間で確認・注意し合える。
作業員の安全に対する意識向上。
高所作業での現場管理がしやすい。
周囲の目が安全意識を向上させます。
安全帯フックを本製品から外した時点で内蔵されたLEDが点滅します。
その都度電源スイッチの入切を行う必要もなく作業員の手を止めずにスムーズな作業と安全確保を同時に実現しました。
LED色緑
質量(g)本体:160、パッド:55、ベスト:300
使用電池CR-2032×2
内容量1セット
注意
※1丁掛け、2丁掛けにも対応します。
商品説明動画
GENTI MITEL腰パッドタイプ 商品説明動画