曜日別特売

プラスチックチェーン

プラスチックチェーン - ミツギロンプラスチックチェーン - ミツギロンプラスチックチェーン - ミツギロン

プラスチック製のチェーンですので錆びません。
必要な長さにカットできます。

用途区分け等材質PE質量(kg)4.2サイズ6mm長さ(m)50内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7034107550シルバー
18,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
7034108450トラ
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
7034109350蛍光黄
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする