曜日別特売

入院生活快適ポーチ 片づくん

入院生活快適ポーチ 片づくん - 名古屋眼鏡入院生活快適ポーチ 片づくん - 名古屋眼鏡入院生活快適ポーチ 片づくん - 名古屋眼鏡入院生活快適ポーチ 片づくん - 名古屋眼鏡
(1件のレビュー)

ベッドの手すりにマジックテープで取り付けられます。
入院生活で使用する身の周りの物を整頓するのに便利な多機能ポーチ。
マジック部分の紐をねじって付けるとバッグに変身。
携帯・ペン・コップ・はし・リモコンなど様々な身の周りのもモノを入れることが出来ます。
メガネ入れは眼鏡拭き素材を使用しているためレンズに傷がつきません。
ペットボトルも専用スペースに入れることが出来ます。
名前を書く部分や写真を入れる部分もあります。

材質ポリエステル(100%)、表ポケット:PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×85×210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703412858780-01
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-02
用途: 入院に備えて

写真入れが便利そうです。造りはしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする