ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
マイクロブロア
質量(g)
32以下
使用温度範囲(℃)
-10~50
消費電力(W)
29以下
回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
定格電圧
DC24±10%
使用湿度範囲
10~90%RH(結露なきこと)
保存温度範囲(℃)
-20~60
保存湿度範囲
10~90%RH(結露なきこと)
入力電流(A)
最大/2.0以下(DC)、4.0以下(パルス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70342064
TF037-1001-D
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください