曜日別特売

耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS]

耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] - TOYOX(トヨックス)

◆◇特長◇◆
【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心
【折れ・つぶれ防止】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途
・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316使用温度範囲(℃)-30~150内容量1本
注意
※医療用途には使用しないでください。
※100℃を超える高温水には絶対に使用しないでください。
※鉱物油及び70℃以上の動・植物油等には絶対に使用しないでください。
※スチームでの長時間使用はしないでください。スチーム洗浄の場合は、飽和水蒸気圧力0.2MPa(130℃)以下で短時間で行ってください。
※シリコーンゴムは、ガス透過性が高い性質を持っています。気体を使用される場合は、ご注意ください。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
特性
質量(kg)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74055459TSIS-19-1-19.5×28.51圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り0.519.5-0.1~0.7
14,3519,998
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
74055468TSIS-19-2-19.5×28.52圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り119.5-0.1~0.7
28,70219,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74055477TSIS-19-3-19.5×28.53圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り1.519.5-0.1~0.7
43,05330,980
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055486TSIS-19-4-19.5×28.54圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り219.5-0.1~0.7
57,40441,980
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055495TSIS-19-5-19.5×28.55圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り2.519.5-0.1~0.7
71,75551,980
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055504TSIS-19-6-19.5×28.56圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り319.5-0.1~0.7
86,10662,980
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055513TSIS-19-7-19.5×28.57圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り3.519.5-0.1~0.7
100,45772,980
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055529TSIS-19-8-19.5×28.58圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り419.5-0.1~0.7
114,80883,980
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055538TSIS-19-9-19.5×28.59圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り4.519.5-0.1~0.7
129,15993,980
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70343053TSIS-19-10-19.5×28.510圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り519.5-0.1~0.7
114,81083,980
83,980
92,378(税込)
当日出荷
74055188TSIS-25-1-25.4×35.51圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り0.825.4-0.1~0.7
26,42618,980
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
74055197TSIS-25-2-25.4×35.52圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り1.625.4-0.1~0.7
52,85238,980
38,980
42,878(税込)
当日出荷
74055206TSIS-25-3-25.4×35.53圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り2.425.4-0.1~0.7
79,27857,980
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055215TSIS-25-4-25.4×35.54圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り3.225.4-0.1~0.7
105,70476,980
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055224TSIS-25-5-25.4×35.55圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り425.4-0.1~0.7
132,13095,980
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055233TSIS-25-6-25.4×35.56圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り4.825.4-0.1~0.7
158,556119,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055249TSIS-25-7-25.4×35.57圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り5.625.4-0.1~0.7
184,982139,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055258TSIS-25-8-25.4×35.58圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り6.425.4-0.1~0.7
211,408149,800
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055267TSIS-25-9-25.4×35.59圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り7.225.4-0.1~0.7
237,834169,800
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
70343062TSIS-25-10-25.4×35.510圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り825.4-0.1~0.7
211,410149,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74055276TSIS-32-1-32×43.51圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り1.132-0.1~0.7
30,20421,980
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055285TSIS-32-2-32×43.52圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り2.232-0.1~0.7
60,40843,980
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055294TSIS-32-3-32×43.53圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り3.332-0.1~0.7
90,61265,980
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055303TSIS-32-4-32×43.54圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り4.432-0.1~0.7
120,81687,980
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055319TSIS-32-5-32×43.55圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り5.532-0.1~0.7
151,020109,800
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055328TSIS-32-6-32×43.56圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り6.632-0.1~0.7
181,224129,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055337TSIS-32-7-32×43.57圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り7.732-0.1~0.7
211,428149,800
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055346TSIS-32-8-32×43.58圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り8.832-0.1~0.7
241,632179,800
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055355TSIS-32-9-32×43.59圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り9.932-0.1~0.7
271,836199,800
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
70342825TSIS-32-10-32×43.510圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り1132-0.1~0.7
241,630179,800
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74055364TSIS-38-1-38.1×50.51圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り1.438.1-0.1~0.7
32,08522,980
22,980
25,278(税込)
当日出荷
74055373TSIS-38-2-38.1×50.52圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り2.838.1-0.1~0.7
64,17046,980
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74055389TSIS-38-3-38.1×50.53圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り4.238.1-0.1~0.7
96,25569,980
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74055398TSIS-38-4-38.1×50.54圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り5.638.1-0.1~0.7
128,34093,980
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055407TSIS-38-5-38.1×50.55圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り738.1-0.1~0.7
160,425119,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055416TSIS-38-6-38.1×50.56圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り8.438.1-0.1~0.7
192,510139,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055425TSIS-38-7-38.1×50.57圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り9.838.1-0.1~0.7
224,595159,800
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055434TSIS-38-8-38.1×50.58圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り11.238.1-0.1~0.7
256,680189,800
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055443TSIS-38-9-38.1×50.59圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り12.638.1-0.1~0.7
288,765209,800
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
70342834TSIS-38-10-38.1×50.510圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り1438.1-0.1~0.7
256,680189,800
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74055547TSIS-50-1-50.8×64.51圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り1.450.8-0.1~0.3
46,26833,980
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74055556TSIS-50-2-50.8×64.52圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り2.850.8-0.1~0.3
92,53667,980
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74055565TSIS-50-3-50.8×64.53圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り4.250.8-0.1~0.3
138,80499,980
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055574TSIS-50-4-50.8×64.54圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り5.650.8-0.1~0.3
185,072139,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
70342843TSIS-50-5-50.8×64.55圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り750.8-0.1~0.3
185,070139,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
69021307TSIS-50-3【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)50.8×64.53耐熱、食品対応乳白/グリ-ンライン入り4.250.8-0.1~0.3
138,80499,980
79,980
アウトレット
87,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トヨシリコーンSホース 透明性動画
2分でわかる!トヨシリコーンホースシリーズ 耐圧安全性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする