曜日別特売

吸音材 QonPET(キューオンペット)

吸音材 QonPET(キューオンペット) - WAKI(和気産業)吸音材 QonPET(キューオンペット) - WAKI(和気産業)吸音材 QonPET(キューオンペット) - WAKI(和気産業)吸音材 QonPET(キューオンペット) - WAKI(和気産業)吸音材 QonPET(キューオンペット) - WAKI(和気産業)吸音材 QonPET(キューオンペット) - WAKI(和気産業)吸音材 QonPET(キューオンペット) - WAKI(和気産業)吸音材 QonPET(キューオンペット) - WAKI(和気産業)
(3件のレビュー)

日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!

用途工場や機械の騒音軽減、生活騒音の防止に。厚さ(mm)35材質【表皮・母材】ポリエステル不織布、【粘着剤】アクリル系使用温度範囲(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※本製品は完全に音を遮断したり、無音状態にするものではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70343202WBK-01300300
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
70343218WBK-02450450
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70343227WBK-03910910
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13416508WBK-05450910
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 油圧ユニット
株式会社関東メカニカル

カッターで切ると刃がすぐ切れなくなるのでどのような刃を使用すべきか。

対象商品 : 13416508
2023-01-09
用途: ポンプの防音に使用
製造業

製品のポンプの防音に使用しました。
3~4dB程度低下しました。

1が参考にしています
対象商品 : 70343227
2021-12-25
用途: エアーコンプレッサー防音ボックスの内装

工作室で使っているエアーコンプレッサーの防音ボックスを自作。その内壁6面にこの吸音材を貼り付けて防音効果を狙いました。かなり静かになりました。
コンプレッサーの防音ボックスを自作する際は、エアー抜き穴と電動ファンを忘れないように!
始めに空けた穴が小さすぎてボックス内部の温度が上がりすぎて、コンプレッサーのオーバーヒート装置が作動してしまいました。穴を大きくし、電動ファンを強力な物に交換して解決。
防音したコンプレッサーの音より、強力なファンの音の方がうるさいぐらいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1336:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする