4K8K対応F型ユニットテレビ端子用(ブリスタータイプ)

4K8K対応F型ユニットテレビ端子用(ブリスタータイプ) - マックステル4K8K対応F型ユニットテレビ端子用(ブリスタータイプ) - マックステル4K8K対応F型ユニットテレビ端子用(ブリスタータイプ) - マックステル4K8K対応F型ユニットテレビ端子用(ブリスタータイプ) - マックステル
(3件のレビュー)

2K・4K・8K対応したF型ユニットテレビ端子用です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。配線の終端に使用するテレビ端子です。テレビやブースター電源部から衛星アンテナやブースター増幅部に電源を供給する際に使用します。※送り配線がない場合は、テレビ端子のユニットを使用することが出来ます。

用途コンパクトユニットテレビ端末用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70343726SDW-70P-EP
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70343726
2020-08-14
用途: アンテナ工事
サービス業

取付爪の強度が不足している、ケーブル側をすこし捩じったら爪が破損してしまった。

1が参考にしています
対象商品 : 70343726
2020-04-17
用途: 部屋のテレビ端子の取替え
有限会社山本組

入力の向きが、いろいろなタイプがあれば良いのに。例えば出力と同じで真っすぐとか。

対象商品 : 70343726
2019-03-11
用途: テレビ端子工事
電気・ガス・熱供給・水道業

F接栓コネクターを直接つなげることができるので、安心感があります。リピートできる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする