根太ロック スクエア

根太ロック スクエア 若井産業
(3件のレビュー)

根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3)
沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。

用途木製の根太を大引きに締結する。 材質三価ユニクロ 付属品専用ビット(四角No.3) 呼び径(mm)5 頭径(Φmm)9.5 ねじ部長さ(mm)38
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70485302 NDLS090 1箱(200本) 90
5,000
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
70485318 NDLS105 1箱(180本) 105
5,000
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
70485327 NDLS120 1箱(120本) 120
5,000
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70485318
2022-08-23
用途:
根太の取付

食い付くように入っていき問題ありません。ただ貧弱なインパクトドライバーでは力負けしますので14.4v以上をお勧めします。

対象商品:
70485318
2021-09-15
用途:
小根太を大引きに締付るとき
株式会社向井工務店 様

しっかりと締付出来るので、床鳴りの心配がなくなりました。

対象商品:
70485302
2019-04-23
用途:
床リフォーム
製造業

ネダ受けと梁の締結、根太の取り付けに使用。
がっちり締まり、首部の切断も皆無でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
735:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする