グッとビス 箱入り シンワッシャー

グッとビス 箱入り シンワッシャー - 若井産業グッとビス 箱入り シンワッシャー - 若井産業グッとビス 箱入り シンワッシャー - 若井産業グッとビス 箱入り シンワッシャー - 若井産業
(2件のレビュー)

マルチにグッと効く。
高い防錆力。環境に優しい六価クロムフリー。

用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材へ各種金具・木材。薄鉄板等取り付けにねじの呼びM5材質鉄、特殊ハードコーティング呼び径(mm)5頭径(Φmm)10.5
注意
※コンクリート・ブロック・レンガには下穴4.5ミリ必要。ALCにはクラッチ機能付きのドライバーまたは手回しドライバーをご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70485336GW535B1箱(400本)3533
5,600
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
70485345GW545B1箱(325本)4543
5,850
4,998
5,498(税込)
当日出荷
70485354GW560B1箱(250本)6055
5,250
4,888
5,377(税込)
当日出荷
70485363GW575B1箱(200本)7555
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70485363
2024-05-17
用途: ALC胴縁ビス
建設業・工事業

とても良いALC用のビスだと思います。次回も使用したいと思います。

対象商品 : 70485336
2022-02-04
用途: 給湯器交換
建設業・工事業

食いつきがいいねじで設置の効率も上がっている。価格は高い。価格が下がるのならもっと頻繁に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3454:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする