曜日別特売

モクネジ サラ2.7x20 鉄/黒亜鉛メッキ

モクネジ サラ2.7x20 鉄/黒亜鉛メッキ - OHSATO(大里)

DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。

ねじの呼びM2.7長さ(mm)20材質鉄(SWCH相当材)表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)2.7アズワン品番65-2342-30内容量1袋(20本)
注意
※木部専用ビスなので、比較的軟らかいビスです。十字穴の部分が崩れやすいので注意してください。
※下穴をあけてからの打込みをおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70474154-
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3918:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする