OHSATO(大里)
モクネジ サラ2.4X16 鉄/塗装オフホワイト
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼び
M2.4
長さ(mm)
16
材質
鉄(SWCH相当材)
表面処理
ユニクロめっき+頭部塗装
太さ(Φmm)
2.4
アズワン品番
65-2342-34
内容量
1袋(20本)
注意
※木部専用ビスなので、比較的軟らかいビスです。十字穴の部分が崩れやすいので注意してください。
※下穴をあけてからの打込みをおすすめします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70474197
-
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください