電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き

電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き - BIGMAN(ビッグマン)電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き - BIGMAN(ビッグマン)電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き - BIGMAN(ビッグマン)電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き - BIGMAN(ビッグマン)電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き - BIGMAN(ビッグマン)
(14件のレビュー)

はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。
そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。

用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。電力(W)40セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1寸法(縦×横)(mm)(台)100×70縦(mm)(はんだごて)210ケーブル長(cm)約140内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70344103BM-40S
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70344103
2025-09-27
用途: バイクやラジコンの電装修理
株式会社 神成堂医療・福祉・介護関連業

何回かしか使ってないのに、熱くならなくなりました。分解してみましたが、先の電熱線?の部分の導通が無くなってました。残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 70344103
2024-01-13
用途: 家庭用シュレッダーの修理に使いました。
その他業種

半田吸い取り用の銅線も入っていたので良かったです。
半田ごて台もついていてこのセットにして正解でした。
良い商品をありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 70344103
2022-10-13
用途: DCプラグに接続コードをはんだつけ
パソコムプラザUBE教育・研究機関

素人なので、大型コテ台付き を購入して大正解
スポンジと余ったはんだを吸い取ってくる物までついていて
大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 70344103
2022-10-04
用途: 配線結束

使ってたはんだこてがボソボソになったので購入してみた 吸い取りを使用した事が無かったのでセットで購入 使いやすくお得なセットです

対象商品 : 70344103
2022-12-25
用途: 家庭での 電線の接続

やはり半田による接続は確実ですので便利に使っています。 使った後の器械の保存にもう少ししっかりした容器が欲しい!

2が参考にしています
対象商品 : 70344103
2023-04-12
用途: 機械のメンテ
木村電工建設業・工事業

このセットでこの値段はコスパが良いです。すぐ使えるので良かったです。

対象商品 : 70344103
2022-04-21
用途: 機械メンテナンス時
株式会社イディアサービス業

値段も手ごろで、すぐに使えて揃っているので作業が楽でした。

1が参考にしています
対象商品 : 70344103
2022-01-30
用途: 趣味
製造業

このセットだけで、半田付けが出来るのでとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする