曜日別特売

ノンテープパック自粘さん

ノンテープパック自粘さん - 酒井化学工業ノンテープパック自粘さん - 酒井化学工業

軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。
リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。
気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。

用途
引越し時の梱包用、保護・緩衝材。
ガラス・陶器の包装・緩衝材。
断熱用。通販用梱包資材。各企業の梱包作業改善。
使用方法
(1)必要なサイズに自糊さんをカットして、品物をのせます。
(2)自糊さんを折り曲げて、粘着面同士を貼付けます。軽く押えつけ、密着させてください。
(3)のりやテープは不要。このまま封筒に入れるだけで、郵便や宅配便で送れます。
構造3層材質ポリエチレン幅(mm)300長さ(m)42空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※使用条件によっては梱包物に粒跡がつくことがありますので確認してください。
※直射日光を避け、常温常湿で保管及び使用してください。
※一部の金属、プラスチック、ガラスには粒跡がつくことがありますので、直接の梱包はさけてください。
※この製品は直接火気にさらすと、木材・紙・繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際は注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
構造
空気粒径(mm)
空気粒高(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424235641L300423層104ポリエチレン
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする