曜日別特売

LED投光器

LED投光器 - ライトテック
(26件のレビュー)

便利で使いやすいパワーLED投光器
防水機能を完備

材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂、ネジ:ABS・鉄 パイプフレーム、本体脚部:スチール定格AC100V 50/60Hz色温度(K)5500~6000防水性IP65電球の種類LED内容量1台
注意
※水中・暴風雨では使用できません。
※海水や高温、 低温の環境では防水機能が失われます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70402508OT-1112850
オープン
取扱い終了
代替品有
70402526OT-21221700
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70402508OT-1106595045ACWL-2400OT-11 ワークライト 長輝ライトテック 06595045ワークライト長輝ライトテック1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70402526OT-2106595061ACWL-5600OT-21 ワークライト 長輝ライトテック 06595061ワークライト長輝ライトテック1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70402526
2025-03-16
用途: メンテナンス時
その他業種

使いやすくシンプルで良いお品物でした。
明るさも良かったです。

対象商品 : 70402508
2023-12-26
用途: 夜間作業用照明として使用します
株式会社アストラストサービス業

迅速に対応していただきました。
商品の価格にも満足しています。

対象商品 : 70402526
2022-12-20
用途: 機械内の照明として
株式会社テラダ製造業

明るく値段も比較的安くよく買います。
ステーを取り付けるネジの部分で本体のプラスチックが割れて困ります。
取り付け部の強化を望みます。

4が参考にしています
対象商品 : 70402526
2021-11-24
用途: クリスマスツリーの展示に利用
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

年末のクリスマスに向けてクリスマスツリーを展示しています。その際のクリスマスツリーの照明用として利用していますが、多少の雨でも大丈夫で大変重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 70402508
2021-11-01
用途: 夜間作業
運輸・通信業

とても明るい。軽い、小さい。スイッチが無いのでソケット差し込みでON/OFF。

4が参考にしています
対象商品 : 70402508
2021-04-24
用途: 屋外の照明器具として使用
有限会社黒須商店

購入して約半年経ちました。現在も、問題なく使用しています。これから、どの位使用できるか楽しみです。その後を、またお知らせします。

1が参考にしています
対象商品 : 70402508
2021-01-05
用途: 屋外の野菜の収穫
運輸・通信業

明るさ値段とも打倒ですが スタンドがあと30センチ位高いと申し分ないですね。

1が参考にしています
対象商品 : 70402508
2020-04-29
用途: 夜間作業時
福美塗装

夜間の作業時に、使用丁度良い大きさで、意外に明るくてとても良かった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする