曜日別特売

LED投光器 AC式防水

LED投光器 AC式防水 - ライトテックLED投光器 AC式防水 - ライトテックLED投光器 AC式防水 - ライトテックLED投光器 AC式防水 - ライトテックLED投光器 AC式防水 - ライトテックLED投光器 AC式防水 - ライトテックLED投光器 AC式防水 - ライトテックLED投光器 AC式防水 - ライトテック
(1件のレビュー)

脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。

用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。消費電力(W)10明るさ(Lm)1100材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。寸法(mm)140×78×121.5定格AC100V 50/60Hz保護等級IP68光源LED-COB 10Wチップ色温度(K)5500電源タイプAC式演色指数(Ra)95電球の種類LED内容量1台
注意
※この製品は水中用ライトではありません。一時的に水中で使用する場合には電源スイッチを入れてゆっくり水に入れてください。また水に勢いよく投入すると、耐気圧の限度を超えてしまい製品の防水性能が失われて故障の原因となります。水中でスイッチの操作はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70402535R-05
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70402535
2020-05-19
用途: 機械のメンテナンス作業
製造業

暗い場所での作業なので、非常に明るいです。また、マグネット付きというのが、ありがたい!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする