曜日別特売

クッション封筒

クッション封筒 - AdHocクッション封筒 - AdHocクッション封筒 - AdHocクッション封筒 - AdHocクッション封筒 - AdHocクッション封筒 - AdHocクッション封筒 - AdHocクッション封筒 - AdHoc

緩衝能力、耐水能力に優れていて大切な内容物を守ります。
強力両面テープ付(はがしやすい剥離紙余白付)。CD、DVD、ゲームソフトなどのメディアや小物の発送に。
ポスト投函型など充実ラインナップで健康食品やコンタクトレンズなど医療機器の発送にも。

9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外寸(mm)
内寸(mm)
質量(g)
タイプ
ベロ部分(mm)
材質
サイズ
テープ
窓枠
誤差(mm)
郵便番号欄
テープ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424244#CD1箱(8袋×50枚)206×186186×1861412cmCDレギュラーケース、DVDジュエルケース、アクセサリー、スマホケース、ハガキ、ポストカード40--------
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
70424253#001箱(12袋×50枚)147×244127×24414USBメモリー、SDカード、小物、アクセサリー、ハンコ、ペン40--------
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70424278#11箱(6袋×50枚)204×305184×30523DVDトールケース1枚、DVDトールケース2枚※重ねて、12cmCDレギュラーケース2枚40--------
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
76141696#01箱(50枚×8袋)約190×254約170×254--約40ポリエチレン、白色再生上質紙DVDトールケース1枚ありなし±5なしエルコン
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
70424262#01箱(6袋×50枚)183×254162×25416DVDトールケース、12cmCDレギュラーケース、文庫本、VHSテープ(PPケース)/ハードケース、ソフトケース不可40--------
オープン
取扱い終了
代替品有
70424287#2横1箱(4袋×75枚)312×228292×22826DVDトールケース2枚(横に並べて)、ネコポス最大サイズ(A4用紙は入りません)40--------
オープン
取扱い終了
70424296#2縦1箱(4袋×75枚)228×312208×31226DVDトールケース3枚(重ねて)、ネコポス最大サイズ(A5用紙は入りません)40ポリエチレン、白色再生上質紙-------
オープン
取扱い終了
70424305#31箱(4袋×50枚)260×320240×32032A4冊子(厚み2cm以下)、メール便最大サイズ40-A4------
オープン
取扱い終了
70424314#51箱(2袋×50枚)287×406267×40641A4書籍(厚み3cm以下)、A4サイズファイル、B4冊子(厚み1cm以下)、飛脚メール便対応40-A4------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70424262#076141696#0#0 クッション封筒 AdHoc 76141696クッション封筒AdHoc1箱(50枚×8袋)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする