アルミキャスターゲート(C)片開 2.0m高

アルミキャスターゲート(C)片開 2.0m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(C)片開 2.0m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(C)片開 2.0m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(C)片開 2.0m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(C)片開 2.0m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(C)片開 2.0m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(C)片開 2.0m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(C)片開 2.0m高 - ゲート工業

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式
アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!
本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。パネルの取付が簡単に行えます。(パネル別売)
ゲートが移動しないように固定するための落とし棒も標準で搭載。100Φのキャスターはストッパー付きなので安全です。

用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(m)約2タイプ片開き材質本体・支柱:アルミ(角材)、ボルトナット:ステンレス、キャスター:ゴム仕様単管フック、ワイヤー通し、落とし棒内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70417016ACS-181800
168,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417034ACS-272700
224,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417052ACS-363600
274,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417077ACS-454500
331,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417095ACS-545400
380,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417113ACS-636300
436,400
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417147ACS-727200
487,000
419,800
461,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417165ACS-818100
542,000
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70417183ACS-909000
593,000
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする