若井産業
ダンバステンキャップ(PZ)
材質
鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、SUS304+EPDM(パッキン付座金)
全19種類を絞り込む
ねじの呼び
M5
M6
全長(mm)
選択してください
19
25
35
45
50
55
60
65
70
80
90
105
115
135
150
内容量
選択してください
1箱(80本)
1箱(100本)
1箱(120本)
1箱(150本)
1箱(200本)
1箱(250本)
1箱(300本)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
種別
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70423833
69519CZ
1箱(300本)
M5
全ねじ
19
19
1.6~4.5
¥
14,100
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818305
69525CZ
1箱(250本)
M5
全ねじ
25
25
1.6~4.5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818314
69535CZ
1箱(200本)
M5
全ねじ
35
35
1.6~4.5
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818323
69545CZ
1箱(150本)
M5
全ねじ
45
45
1.6~4.5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818339
69555CZ
1箱(150本)
M5
全ねじ
55
55
1.6~4.5
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818348
69565CZ
1箱(100本)
M5
半ねじ
65
40
1.6~4.5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818357
69619CZ
1箱(200本)
M6
全ねじ
19
19
2.3~3.2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818366
69625CZ
1箱(150本)
M6
全ねじ
25
25
2.3~6.0
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818375
69635CZ
1箱(150本)
M6
全ねじ
35
35
2.3~6.0
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
82818384
69645CZ
1箱(100本)
M6
全ねじ
45
45
2.3~6.0
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818393
69650CZ
1箱(100本)
M6
全ねじ
50
50
2.3~6.0
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818409
69660CZ
1箱(80本)
M6
全ねじ
60
60
2.3~6.0
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818418
69670CZ
1箱(150本)
M6
半ねじ
70
40
2.3~6.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818427
69680CZ
1箱(150本)
M6
半ねじ
80
45
2.3~6.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
82818436
69690CZ
1箱(120本)
M6
半ねじ
90
50
2.3~6.0
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818445
69610CZ
1箱(120本)
M6
半ねじ
105
60
2.3~6.0
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818454
69611CZ
1箱(120本)
M6
半ねじ
115
65
2.3~6.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818463
69613CZ
1箱(120本)
M6
半ねじ
135
65
2.3~6.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818479
69615CZ
1箱(100本)
M6
半ねじ
150
65
2.3~6.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください