曜日別特売

データ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速)

データ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速) - マクセルデータ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速) - マクセルデータ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速) - マクセルデータ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速) - マクセル

高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。
記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい
きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。

タイプ
1回記録用
データ用
種類BD-R構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ひろびろ美白レーベル記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ケース
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70436065BR25PPLWPB.5S1パック(5枚)薄型5mmケース5枚
オープン
569
626(税込)
当日出荷
70436074BR25PPLWPB.10S1パック(10枚)薄型5mmケース10枚
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70436083BR25PPLWPB.20S1パック(20枚)薄型5mmケース20枚
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
70436092BR25PPLWPB.30SP1パック(30枚)スピンドルケース30枚
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする