データ用DVD-RW (2-4倍速)

データ用DVD-RW (2-4倍速) - マクセル

レーベル印刷や水性ペンの手描きでもきれいなホワイトレーベル。
独自の相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用し、低エラーレートと優れた保存性能を実現。
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
きれいに書けて汚れにくい、「書き楽インデックス」を採用。

速度2~4倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース薄型5mmケースタイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数5枚グリーン購入法適合CPRM対応非対応内容量1パック(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70436275DRW47PWC.S1P5S A
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする