LAN用雷ガード 絶縁タイプ

LAN用雷ガード 絶縁タイプ - 日辰電機製作所
(4件のレビュー)

絶縁タイプの雷ガードです。
信頼性の高い絶縁トランス(パルストランス)を搭載。小型で設置場所を選ばず、アース不要で設置も容易です。
通信線からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
高耐圧の絶縁トランス採用による高信頼性設計。
小型で設置が容易。
電気的に絶縁されているためアース接続不要。

仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応、(耐雷特性)ケーブル側-機器側間:10/700μsまたは1.2/50μsにて10kV適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×22×51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70491155NPL-1001
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: ノイズ対策

原因は不明ですが、LANケーブルを接続した際に発生するノイズに対して、過去にEMCノイズフィルタを使用しましたが全く効果ありませんでした。
本品を使用したところピタッと原因不明のノイズが治まりました。
やはり絶縁タイプという仕様が効いているのだと思います。

2025-05-02
用途: 効果ありました

ノイズのタイプに依るとは思いますが。
ノートパソコンTYPE-Cからの電源ラインからのノイズに対して、EMCノイズフィルターでは全く効果がありませんでしたが、本絶縁タイプで効果がありました。
やはり絶縁タイプであることが効いている様です。

対象商品 : 70491155
2018-12-28
用途: 社内ネットワーク管理

OAタップは落雷の対策をしてあるのですが、LANには対策していなかったので、PCやNASのダメージ防止の為に導入しました。1000BASE-Tにも対応しているので通信速度の低下の心配もなく、付ける事でのデメリットは無いようです。
また電気的にアイソレーション(分離)することによってノイズが原因による精密機器等の誤動作の防止も期待できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 70491155
2018-06-05
用途: 外部線との接続
株式会社ライナ

PoEではないので、ローコストで対応できる本製品を選びました。問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする