LAN用雷ガード 電源用

LAN用雷ガード 電源用 - 日辰電機製作所

電源用の雷ガードです。
信頼性の高いGDTを搭載。LAN用雷ガード(NPL-2001/2002)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
高耐力のGDT採用による高信頼性設計。
クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。
内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。
DINレールに取付可能(付属品使用)。

付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個質量(g)100電圧(V)(抑圧)電源線-G端子間:1500以下/コンビネーション波形4kVにて、電源線間:1500以下/コンビネーション波形4kVにて消費電力(W)0.5以下(動作確認用LEDのみ)定格電圧(V)AC125 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82絶縁抵抗(MΩ)電源線-G端子間DC500Vにて50以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70491182NPL-3001
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする