雷ガード

雷ガード - 日辰電機製作所

情報通信機器には、商用電源やメタル回線が使用されており、これらの部分に雷サージが侵入すると異常電圧で破損することがあります。
雷ガードは、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。

電圧(サージクランプ・1.2/50・μs4kV)1.5kV/電源線-接地間、電源線間定格電圧(V)100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
雷サージ電流耐量(kA)
保護
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70491207NP-15Z・OC8/20μs(15/100μs):6(1)/電源線-接地間、電源線間家庭内ルータ
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
70491216NP-16Z・11A(C)8/20μs(15/100μs):6(1)/電源線-接地間、電源線間・通信線-接地間、通信線間家庭内ルータ・アナログ機器
オープン
取扱い終了
返品不可
70491225NP-16Z・12A(C)8/20μs(15/100μs):6(1)/電源線-接地間、電源線間・通信線-接地間、通信線間家庭内ルータ・アナログ機器
オープン
取扱い終了
返品不可
70491234NP-16Z・31A8/20μs(15/100μs):6(1)/電源線-接地間、電源線間・通信線-接地間、通信線間家庭内ルータ・アナログ機器
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする