雷探くん

雷探くん - 日辰電機製作所

雷の接近を素早く探知!
「雷探くん」は手軽に持ち歩きできる名刺サイズの雷探知器です。
雷の接近を雷鳴よりも早く探知し、迅速な避難行動ができます。
高感度約40km探知。

用途
登山・ハイキング・キャンプ・釣り等の屋外レジャー
野球・サッカー・ゴルフ等の屋外スポーツ
学校行事・お祭り・コンサート等屋外イベント
通信工事・電気工事・建設工事
土木作業・発掘作業等の各種作業
農業・林業・花火業
質量(g)本体:約65(電池含む)電源単4型アルカリ乾電池2本で約400時間(待受状態)表示探知および3段階警報表示(LED)・アラーム音(ブザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.5×86×15.5距離(km)(雷探知)最大約40:周囲条件や雷放電の規模で変わります内容量1個
注意
※本製品は、雷を探知し警報を出す機器であり、雷事故を防止する機器ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70491338NTD-P01
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする