曜日別特売

LD規格袋 0.05mm厚

LD規格袋 0.05mm厚 - ジャパックスLD規格袋 0.05mm厚 - ジャパックスLD規格袋 0.05mm厚 - ジャパックスLD規格袋 0.05mm厚 - ジャパックスLD規格袋 0.05mm厚 - ジャパックスLD規格袋 0.05mm厚 - ジャパックスLD規格袋 0.05mm厚 - ジャパックスLD規格袋 0.05mm厚 - ジャパックス
(10件のレビュー)

厚手の50μ、7号~20号まで幅広い品ぞろえ

用途小分けに便利な規格袋透明入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50枚)
全14種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424874L507LLDPE0.051202307食品衛生法適合
オープン
159
175(税込)
当日出荷
70424883L508LLDPE0.051302508食品衛生法適合
オープン
159
175(税込)
当日出荷
70424892L509LLDPE0.051502509食品衛生法適合
オープン
179
197(税込)
当日出荷
70424908L510LLDPE0.0518027010食品衛生法適合
オープン
239
263(税込)
当日出荷
70424917L511LLDPE0.0520030011食品衛生法適合
オープン
269
296(税込)
当日出荷
70424926L512LLDPE0.0523034012食品衛生法適合
オープン
339
373(税込)
当日出荷
70424935L513LLDPE0.0526038013食品衛生法適合
オープン
399
439(税込)
当日出荷
70424944L514LLDPE0.0528041014食品衛生法適合
オープン
459
505(税込)
当日出荷
70424953L515LLDPE0.0530045015食品衛生法適合
オープン
499
549(税込)
当日出荷
70424962L516LLDPE0.0534048016食品衛生法適合
オープン
639
703(税込)
当日出荷
70424978L517LLDPE0.0536050017食品衛生法適合
オープン
699
769(税込)
当日出荷
70424987L518LLDPE0.0538053018食品衛生法適合
オープン
759
835(税込)
当日出荷
70424996L519LLDPE0.0540055019食品衛生法適合
オープン
799
879(税込)
当日出荷
70425005L520LLDPE0.0546060020食品衛生法適合
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70424917
2025-11-09
用途: ピザ生地作り
教育・研究機関

厚みがあり、生地を入れてこねても破けないため、購入してよかったです。

2025-03-25
用途: A3書類収納
電気・ガス・熱供給・水道業

A3用紙に少し余裕があり、ちょうどよいサイズです。

2025-02-28
用途: 食品の小分け包装に使用

全然問題なく使えてます。
今まで買いに行きましたが、モノタロウで調達出来て助かってます。

2023-12-04
用途: 穀物の梱包
卸売・小売業

穀物を入れて販売しています。薄すぎず、分厚すぎず、かなり丈夫なのに結んだりするのもしやすく重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 70424926
2021-04-23
用途: 梱包作業

以前は0.05mm厚が主力であちこち購入可能でしたが、最近は色々な厚みがあり、サイトによって購入が難しかったんですが、こちらで小LOTでも購入でき助かっています。
物もしっかりしていて、いいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70424874
2021-03-04
用途: 金属製品の包装として
製造業

厚みが十分で金属製品でも安心して包装でき、重宝しています。

対象商品 : 70424908
2021-02-01
用途: 冷蔵庫の食品の整理整頓。
不動産業

冷蔵庫の食品や使い残しの野菜の保存、使いかけた食品も場所をとることもなくきれいな透明なのも気に入ってます。厚さもあるので引張りにも強くきっちり保存できるような気がします。

対象商品 : 70424892
2021-04-22
用途: 食品加工品の袋詰めで使用

わざわざ購入しに袋屋さんへ行ってたので、モノタロウさんで購入出来て助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする