azbil(旧:山武)
変換器
質量(g)
約200(ベースソケット含む)
使用周囲温度(℃)
-5~55
使用周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
精度(%)
±0.1FS(基準温度23℃にて)
応答時間(秒)
0.025(90%応答にて)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力
種類
入力種類
負荷抵抗
入力インピーダンス(Ω)
消費電力
材質(ケース)
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70425102
IP50DCS30ABB0
AC200/220/240(50/60Hz)
4~20mA
標準速形 直流アイソレータ
0~10μA
750Ω以下
1000
約4.0VA
ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)
壁取付け又はDINレール取付け
¥
92,900
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70425118
IP50RVA36HA00
AC100/110/120(50/60Hz)
1~5V
非絶縁形 リバーサ
4~20mA
2.5kΩ以上
50
約4.5VA
耐熱性ABS樹脂
壁取付けまたはDINレール取付け
¥
84,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください