| 70432285 | C35TC0UA440A | - | - | 250 | AC100~240(50/60Hz ) | - | - | ユニバーサル(フルマルチ)入力 | 12VA以下 | - | - | CEマーキング(EN61010-1、EN61326)、CUL(UL61010-1) | - | - | - | - | - | ±0.1%FS±1デジット | - | - | - | デジタル4桁(7セグメント) | - | - | - | - | - | - | - | | ¥151,000 | ¥139,800 | ¥153,780(税込) |
| |
|
 | 70432294 | C36TCCUD23D0 | - | - | 300 | DC24/AC24(50/60Hz) | - | - | ユニバーサル(フルマルチ)入力 | 12VA以下(AC24V)、8W以下(DC24V) | - | - | CEマーキング(EN61010-1、EN61326) | - | - | - | - | - | ±0.1%FS±1デジット | - | - | - | デジタル4桁(7セグメント) | - | - | - | - | - | - | - | | ¥173,000 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
 | 70432328 | C7GA310CL0000 | - | IP67(表示部前面方向のみ) | 500以下(本体)、150以下(表示部)、150以下(一体化金具) | - | - | グラフィカル調節計 | - | 25以下、10W以下 | - | 本体:DINレール取付または一体化金具取付(表示部一体化)、表示部:Φ3ねじ取付または92角穴取付(一体化金具使用 ) | EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations) | - | 一体化取付 | - | - | - | - | - | 通信(イーサネット、RS-485、USB)、DI/DO7点(シンク出力、ソース入力) | - | - | 黒 | - | - | - | - | 3.5インチ(QVGA液晶) | 英語/日本語(設定切替) | | ¥293,000 | ¥259,800 | ¥285,780(税込) |
| |
|
| 70432303 | C45A1D1VVD0300 | 20以上(電源端子12とFG端子3間、DC500Vメガーにて) | - | 400以下(専用取付け部品を含む) | - | 1入力モデル(フルマルチ:1点) | 標準モデル | 熱電対、測温抵抗体、直流電流、直流電圧のフルマルチレンジ | - | - | - | EN61010-1(CE-LVD)、EN61326(CE-EMC) | - | - | - | - | DC24 | - | パネル取付(専用取付金具による) | - | - | - | - | EEPROM | 0~50 | - | - | - | - | | | |
| 70432312 | C46A2A1CC01200 | 20以上(電源端子12とFG端子3間、DC500Vメガーにて) | - | 700以下(専用取付け部品を含む) | - | 2入力モデル(フルマルチ:2点) | 標準モデル | 熱電対、測温抵抗体、直流電流、直流電圧のフルマルチレンジ | - | - | - | EN61010-1(CE-LVD)、EN61326(CE-EMC) | - | - | - | - | AC100~240 | - | パネル取付(専用取付金具による) | - | - | - | - | EEPROM | 0~50 | - | - | - | - | | | |
| 70432337 | DCP552B21100 | - | - | - | - | - | デジタルプログラム調節計(2ループ制御) | 熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流のマルチレンジ | - | マルチロン | 専用取付器具による取り付け | - | 約1.5 | - | 0.78~0.98 | AC100~240V(50/60Hz) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0~50(密着取付時はケース下面の周囲温度とする) | 40以下 | M3.5(セルフアップねじ) | - | - | | | |