曜日別特売

No.37 金工用自在錐

No.37 金工用自在錐 - スターエムNo.37 金工用自在錐 - スターエム
(4件のレビュー)

自在錐初の金属対応!
直径30mm~130mmの穴あけがこれ一台で行えます。
刃はコバルトハイス鋼(CO-HSS)採用で、高能率加工・耐摩耗性に優れています。
コバルトハイス鋼刃は、替刃式です。

用途鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ、硬質塩ビ、FRPの穴あけに穴径(Φmm)30~130セット内容六角レンチ3mm/ 六角レンチ5mm 各1本入材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)6適合電動機ボール盤適正回転数(回転/分)500以下(穴径40mm以下)、350以下(穴径70mm以下)、110以下(穴径130mm以下)内容量1セット
注意
※安全のため、適正回転数でご使用ください。
※金属等の穴あけは、必ず切削油等を塗布しながらご使用ください。
※バー止めネジのゴムワッシャーは必ずセットした状態でご使用ください。
※ボール盤以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7043594330×130
7,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70435943
2021-04-06
用途: 金属加工

薄い鉄の板に丸い穴を開けるために購入。
ボール盤にセットし、ゆっくり回してきれいに開けることができた。
もちろん薄いので部分的に貫通して引っかかると対象が暴れるので力の入れすぎは禁物。

対象商品 : 70435943
2020-01-31
用途: アルミパネルの穴開け
農・林・水産業

各種の穴あけに対して準備に苦労していましたが、製品に合った径を決めておき、すぐに使える状態となり、
作業がスピードアップしました。
コストパーフォマンスに優れています。しっかりと円形をくりぬくことができました。

対象商品 : 70435943
2019-01-15
用途: アルミパネルの穴開け

アナログメーターを取り付けるための丸穴(φ47)を1mm厚のアルミ板に開けました。切れ味は抜群で難なく綺麗に開きました。ただやっぱり大きな工具が回転するのは危険ですね。充分に気を付けて作業すべきです。

対象商品 : 70435943
2018-07-06
用途: 製品部材(アルミ)の加工
製造業

とても切れも良く丈夫で、今後本体が破損するまでの替刃を購入する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする