ガラスワイパーハンド

ガラスワイパーハンド - アズマ工業ガラスワイパーハンド - アズマ工業
(1件のレビュー)

黒い色が印象的な「ONYX(オニキス)シリーズ」。大きな窓ガラスのお掃除に最適です。水切りゴムの硬度を抑えやわらかく改良したため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しました。

幅(cm)約33質量(g)138材質(グリップ)ABS樹脂全長(cm)約17材質(フレーム)アルミニウム材質(ゴム)合成ゴム繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70478695OX350
オープン
899
989(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 窓掃除の水滴拭き取り

持ち手が短く、ワイパーした水滴が滴って手がベタベタになり洗剤も含まれているので滑って使いにくかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする