デビルビス
DEVスプレーガン 重力式 JJ-K
軽量・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。
空気使用量(L/min)
220
パターン開き(mm)
250
質量(g)
350
塗料供給方式
重力式
吐出量(mL/min)
80~170
エア入口
G1/4
塗料入口
G1/4
霧化方式
スタンダード
内容量
1丁
注意
※カップは別売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70528237
JJ-K-343-1.0-G
1
¥
18,100
取扱い終了
返品不可
70528246
JJ-K-343-1.3-G
1.3
¥
18,100
取扱い終了
返品不可
70528255
JJ-K-343-1.5-G
1.5
¥
18,100
取扱い終了
返品不可
70528264
JJ-K-343-1.8-G
1.8
¥
18,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください