DEVスプレーガン 吸上式 JJ-K

DEVスプレーガン 吸上式 JJ-K - デビルビス

軽量・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。

空気使用量(L/min)220(ガン手元圧0.2Mpaの時)パターン開き(mm)250材質(本体)鋳造アルミニウム質量(g)330塗料供給方式吸上式エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式スタンダード内容量1丁
注意
※カップは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70528273JJ-K-343-1.3-S1.3
18,100
取扱い終了
返品不可
70528282JJ-K-343-1.5-S1.5
18,100
取扱い終了
返品不可
70528298JJ-K-343-1.8-S1.8
18,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする