曜日別特売

LED電球DL 白

LED電球DL 白 - Panasonic(パナソニック)LED電球DL 白 - Panasonic(パナソニック)LED電球DL 白 - Panasonic(パナソニック)LED電球DL 白 - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
電圧(V)100質量(kg)0.4タイプ天井埋込型埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※ランプ別売(E17)
※直下近接限度10cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LED電球(調光器対応)を使用する場合は、調光時の注意をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70436546NNN61515WK75
6,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
70436555NNN61516WK85
6,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70436546
2021-11-06
用途: 工事
建設業・工事業

電球色と書いてますが、電球別売。
別売ならランプの色書かないで欲しいです

5が参考にしています
対象商品 : 70436546
2021-06-24
用途: LED化
サービス業

部屋の照明をE17の電球に統一する為、E12ハロゲン使用の器具をこちらに交換。安くてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする