ステンレス 差し金フック

ステンレス 差し金フック - 土牛ステンレス 差し金フック - 土牛ステンレス 差し金フック - 土牛
(1件のレビュー)

今度の差し金フックは【差し金】と【電動工具・エアー工具】の二丁差しができる!!
「F-81」は標準タイプ、「F-82」は幅広タイプで、差し金と電動工具を同時に差すことが可能です。
「F-83」は台形タイプとなっており、こちらは差し金とエアー工具を同時に差すことが可能です。

全長(mm)約155内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70437273F-81約115差し金・コンベックス・電動工具(差し金挿入部)約W30×H3、(電動・エアー工具挿入部)約W33×H7
2,800
2,098
2,308(税込)
当日出荷
70437282F-82約120差し金・コンベックス・電動工具(差し金部)W30×H3 (電動・エアー工具挿入部)W43×H10
2,940
2,098
2,308(税込)
当日出荷
70437298F-83約115差し金・エアー工具(差し金挿入部)約W30×H3、(電動・エアー工具挿入部)上:約W20×H14、下:約W16×H14
2,800
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70437282
2024-03-11
用途: インパクトホルダーやベトのホルダーとして
栄侍創建建設業・工事業

幅が広いので beto のツールホルダーが着きます 作業によって ツールホルダーが付けられるので 作業効率が上がり さらに 20mmの差し金も入るので 大変助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする