吊り下げ名札 イベント用
しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。
イベント用に最適なイベントサイズ。
ストラップは赤・白・青の3色ラインナップ。
各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
用途
吊り下げ名札として
材質
(ひも)PET、(ケース)再生ポリオレフィン
サイズ
イベント
内寸(幅W×高さH)(mm)
102×90
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
110×120
ひも長(cm)
100
内容量
1袋(10枚)
注意
※名札以外の用途に使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ひも色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73556665
I-R
赤
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73556674
I-W
白
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73556656
I-B
青
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった