曜日別特売
モノタロウ

吊り下げ名札 ハガキ用

吊り下げ名札 ハガキ用 - モノタロウ吊り下げ名札 ハガキ用 - モノタロウ吊り下げ名札 ハガキ用 - モノタロウ吊り下げ名札 ハガキ用 - モノタロウ吊り下げ名札 ハガキ用 - モノタロウ吊り下げ名札 ハガキ用 - モノタロウ吊り下げ名札 ハガキ用 - モノタロウ吊り下げ名札 ハガキ用 - モノタロウ
(2件のレビュー)

しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。
ハガキを入れることが出来るハガキサイズ。
ストラップは赤・白・青の3色ラインナップ。
各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。

用途吊り下げ名札として材質(ひも)PET、(ケース)再生ポリオレフィンサイズはがき内寸(幅W×高さH)(mm)108×148外形寸法(幅W×高さH)(mm)118×175ひも長(cm)100内容量1袋(10枚)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※名札以外の用途に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ひも色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73556683H-B
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 50点まで
73556692H-R
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 20点まで
73556708H-W
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 30点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73556683
2022-07-12
用途: 講座受講の生徒さん用
メナードフェイシャルサロン養老飯田サービス業

しっかりとした厚みで、透明感も満足。
謳い文句そのままの高品質で購入して本当によかった。

対象商品 : 73556683
2019-06-25
用途: 展示会来場者の入場証を入れて使用。
日東工業株式会社製造業

しっかりした造りで満足しています。
また即日発送対応して頂いており非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする