イイとこ取りほうき ハイブリッドタイプ スタンド型チリトリセット

イイとこ取りほうき ハイブリッドタイプ スタンド型チリトリセット - 日本クリンテックイイとこ取りほうき ハイブリッドタイプ スタンド型チリトリセット - 日本クリンテックイイとこ取りほうき ハイブリッドタイプ スタンド型チリトリセット - 日本クリンテック
(4件のレビュー)

しなやかな黒シダ(アレンファイバー)とコシの強い赤シダ(パルミラファイバー)の2種類の素材の優れた特徴を取って粗いゴミも軽い塵や埃も掃きやすくなりました!

材質
【箒】穂先:パルミラファイバー・アレンファイバーの混穂、柄:アルミパイプ、グリップ:エラストマー樹脂、カバー:ポリエチレン
【チリトリ】本体:ポリプロピレン・PVC、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン
質量(g)箒:約258、チリトリ:376タイプ鋼管柄寸法(cm)チリトリ:約幅25×奥行28×高73、箒:約穂幅24×長さ89繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70486115394565
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70486115
2022-07-13
用途: 掃き掃除

ほうきについたゴミをとるギザギザ(何ていうのでしょうか?)がついていれば尚良かったです。

対象商品 : 70486115
2021-01-28
用途: 作業場の清掃
NJS

3セット目のちり取り注文だったが、直ぐに送られてきたので、作業場の整理が助かった。

対象商品 : 70486115
2019-11-29
用途: 事務所前、倉庫内の清掃時
卸売・小売業

ほうきが塵取りにセット出来るので、きれいに納まります。腰痛持ちなので、もう少し長めでこのタイプのセットがあると助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 70486115
2018-10-16
用途: 工場内階段・廊下掃き掃除用
個人のお客様

柄の長さもあり掃きやすいです。基本的には満足ですが、ほうきが少し重いのでずっと掃いていると手がつりそうになります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする