曜日別特売

ハイブリッドアンギラス

ハイブリッドアンギラス - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドアンギラス - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドアンギラス - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドアンギラス - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドアンギラス - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドアンギラス - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドアンギラス - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドアンギラス - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現
錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能
先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」
コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます

用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに材質黒色カチオン電着塗装適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)先端厚さ(mm)9内容量1丁
注意
※サイズの適合しないネジには、ご使用にならないでください。焼入れ処理された硬度の高いキャップスクリューネジやドリルネジ等は、先端くわえ部の歯先が損傷するため、ご使用にならないでください。
※三点支持について、つかむ物の形状や大きさにより、三点支持の位置は変わります。また、三点支持にならない場合もあります。
※鉄線とは針金等の軟鋼材を指します。(軟鋼とは、硬さ80HRB以下、引張強さ490N/mm2以下(機械的性質))切断能力を超えた線材は切断しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
奥行(mm)
切断能力(Φmm) 鉄線
くわえられる管径(Φmm)
口開き(mm)
ボルトナット最大寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70487673UWP175DNA170150341.639(A表示)0~33M24(36mm)
3,150
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70487682UWP200DNA19317039251(A表示)0~45M30(46mm)
3,310
2,598
2,858(税込)
当日出荷
70487698UWP240DNA235220442.655(A表示)0~50M33(50mm)
3,510
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【工具】日本DIY商品コンテスト ヒット商品部門ベストヒット賞受賞!「ハイブリッドアンギラス(小ネジ外し機能付)」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70487682
2022-10-16
用途: メンテナンス作業
谷口工務店建設業・工事業

元々は水道工具ですが
ペンチ、モンキー他の作業につかえます
重量も軽く腰道具の軽量化にもなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする