テラモト
オフィスコロコロ伸縮
繊維に入ったホコリもキャッチする粘着モップ
テープ幅(mm)
約320
巻数
50周
商品タイプ
本体
適合用途
カーペット用
材質
シャフト:スチール丸鋼にクロムメッキ、柄:アルミパイプ(伸縮)、グリップ・テープ受・ケース:ポリプロピレン、テープ:平面塗り粘着加工紙(特殊粘着剤)
柄タイプ
伸縮式
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70489764
C3280
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください