曜日別特売
(2件のレビュー)

プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。
オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。
引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,
1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。
正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。
2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。

用途道工具・小物類の収納保管・整理。質量(kg)65段数7段キャスター(mm)125×32キャスター径(Φmm)125引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型;576×380×75、深型:576×380×154×2段引出し浅型5段、深型2段内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70490105SRC-007RE(静止時)680/(移動時)460960670460レッド
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70490114SRC-007BK(静止時)680/(移動時)460960670460ブラック
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70490105
2023-10-07
用途: 自動車整備の工具入れ
サービス業

商品に関しては、造りもしっかりしていて満足ですが
深い引き出しも浅い引き出しも同じレールが使われている
深いほうはダブルレールにしてほしかったですね
側面と背面の板は下側も外に曲げて仕上げてあります、埃や油など溜まって汚れそうです
欠品中で発送予定が4週間先になっていましたが2日で届きました

2が参考にしています
対象商品 : 70490105
2019-02-16
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

引き出しがすぐにふくれてきた、ストッパーがきかなくなってきた。それ以外は満足している。上部のマットによごれが染み込むので、市販のゴムマットを引いている、

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする