静岡製機
遠赤外線オイルヒーターほかっと
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。
灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式
ノズル噴霧方式
周波数(Hz)
50/60共通
電源
単相100V
タンク容量(L)
30
内容量
1台
注意
車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
燃焼持続時間(h)
燃料消費量(L/h)
暖房出力(kW)
質量(kg)
寸法(mm)
暖房の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70490175
SE150
17.5~23
1.7(強)、1.3(弱)
12~16/h
65
1279×994×345
木造/38畳(64m
2
)まで、コンクリート/55畳(91m
2
)まで
¥
305,000
¥
251,800
¥
276,980
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490193
SE200
15~18.5
2.0(強)、1.6(弱)
15~19/h
77
1514×1169×345
木造/46畳(76m
2
)まで、コンクリート/65畳(108m
2
)まで
¥
349,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。